1095 長袖Tシャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01220178 品番1095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る
サイズS ミントグリーン 胸囲(cm)99 着丈(cm)67 裄丈(cm)78 種別長袖Tシャツ 混率(%)ポリエステル40、60 色番51 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする