2065 2065 半袖ポロ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01222926

2065 半袖ポロ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード01222926 品番2065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は色・サイズなど96種類から選べます 他の種類を見る
サイズLL 胸囲(cm)114 着丈(cm)71 裄丈(cm)45 色番51 種別半袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする