2085 ハイネック(年間用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01224667 品番2085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズLL 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)71 裄丈(cm)84 色番45 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01224405
2023-06-09
用途:
オールシーズンどこでも使えます
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリエステル100%でも着心地は悪くありませんし丈夫で長持ちかも

対象商品:
01224414
2022-02-25
用途:
白衣の下着
サービス業

コレは当たりでした。やはりテトロン100%が何時迄も真っ白で肌触りが良いです。

対象商品:
01224405
2021-10-20
用途:
エアコン家電工事の作業
アクア空調サービス 様 (サービス業)

開封した時に袖丈と身丈が長かったので心配しましたが
着てみると丁度良い大きさだったので買って良かったです。
今回は以前より探していたポリエステルハイネックがあったので買ってわかったのですが、以前他店で買って着用している綿混ハイネックは4p〜5p位、袖丈と身丈がポリエステルよりも短かい事がわかりました。
今回は買って良かったので又、リピ購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする