※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格圧力範囲(kPa)0〜-101
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
配管形式ワンタッチ継手Φ6mm(エルボタイプ)
注文コード01225966
品番ZSE20B-R-M-C6L-SA5
参考基準価格(税別)¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品は定格圧力範囲・出力仕様・配管形式など720種類から選べます
他の種類を見る
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下