5025 5025 フラッシュロングスリーブ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01228255 5025 5025 フラッシュロングスリーブ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01228255 5025 5025 フラッシュロングスリーブ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01228255 5025 5025 フラッシュロングスリーブ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01228255

5025 フラッシュロングスリーブ(夏物)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ3L 注文コード01228255 品番5025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3L ブラック 胸囲(cm)114 着丈(cm)74 裄丈(cm)87 種別長袖ジップシャツ 混率(%)ポリエステル100 色番95

商品説明動画

TS DESIGN 5015,5025,5065,5075
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする