TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 防護服・保護服・特殊服
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 足カバー/脚絆
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
841317 フラッシュパワーソックス(夏物)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
01230154
品番
841317
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
サイズ
M
色
ブラック×イエロー
総丈(cm)
30
適合サイズ(cm)
(ふくらはぎ)24〜34
色番
90
混率(%)
ナイロン80 ウレタン20