841317 フラッシュパワーソックス(夏物)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 ブラック×イエロー 注文コード01230163 品番841317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズL ブラック×イエロー 総丈(cm)32 適合サイズ(cm)(ふくらはぎ)28〜38 色番90 混率(%)ナイロン80 ウレタン20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01230188
2020-08-11
用途:
日常的に使用します。
M.A.Trading 様

もう少し短い大夫も欲しいです。
涼しくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする