TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 防護服・保護服・特殊服
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 足カバー/脚絆
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
841317 フラッシュパワーソックス(夏物)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
色
ブラック×グレー
注文コード
01230188
品番
841317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
色
ブラック×グレー
総丈(cm)
32
適合サイズ(cm)
(ふくらはぎ)28〜38
色番
92
混率(%)
ナイロン80 ウレタン20