841317 841317 フラッシュパワーソックス(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01230197 841317 841317 フラッシュパワーソックス(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01230197 841317 841317 フラッシュパワーソックス(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01230197 841317 841317 フラッシュパワーソックス(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 01230197

841317 フラッシュパワーソックス(夏物)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 01230197 品番 841317
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
サイズM ブラック×オレンジ 総丈(cm)30 適合サイズ(cm)(ふくらはぎ)24〜34 色番95 混率(%)ナイロン80 ウレタン20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01230188
2020-08-11
用途:
日常的に使用します。
M.A.Trading 様

もう少し短い大夫も欲しいです。
涼しくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする