劣化したスタピライザーリンク交換
スリーファイブははじめて使います
パッケージもキレイ
純正同等品なので取付は特に問題なし
耐久性はわかりませんが、不具合はとくにありません。
こういうものが簡単に購入できて、いつも助かっています。
取り付けナットもセットになっていますので発注楽でよいですね。取り付け後も問題は発生していません。
ゴムブーツも純正品と同じ形状なので長持ちするのを期待してます。他メーカーの物は2年位でゴムブーツが破れる物もあるので。
注文コード01237538 品番SL-6650-M GDBインプレッサ純正相当です。
BHレガシィC型の3センチローダウンに伴い、「フロント」スタビリンクショート化のために自己責任で流用しました。
アルミアームに取り付ける際の擦れ防止ワッシャーとその説明も付属しております。
純正と違いブーツがリングで留められているため、手入れ次第で長く使えます。
注文コード19115653 品番SL-6675-M SG系フォレスター純正相当です。
BHレガシィC型の3センチローダウンに伴い、「リア」スタビリンクショート化のために自己責任で流用しました。
純正と違いブーツがリングで留められているため、手入れ次第で長く使えます。
13万キロ超の自動車のスタビリンクのゴム部がパックリ割れたため交換。
純正品では10万キロは持つのだろうけど、この互換品ではどこまで
耐久性あるか?(おそらくむこう10万キロまで乗らないとは思うけど)。
今回初めて社外品を使用するがサイズも何も変わらないため性能うんぬんは
何も変わらないと思うけど、耐久性だけの問題だろうと思う。
取付は古いものを外すのが難儀(下側ナット)したが取付自体は
車体を持ち上げることが出来る環境なら比較的簡単。