付属品RT-N56U(本製品)、ACアダプタ、LANケーブル、クイックスタートガイド、サポートCD、保証書
仕様無線LAN対応規格:最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)/無線LANデータ転送速度(規格値):IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b/無線LAN周波数帯域:IEEE802.11a / n:5GHz帯 / IEEE802.11g / b:2.4GHz/無線LANセキュリティー:WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise、WEP(128/64bit)、WPS/自動無線設定機能:WPS/有線LAN対応規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3i(10BASE-T)/有線LANインターフェイス:RJ-45ポート×5(Internet×1、LAN×4)/WAN設定:IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)/固定IPアドレス(手動設定)/PPPoEクライアント設定/PPPoEマルチセッション/PPTPパススルー/L2TPパススルー/ダイナミックDNS対応/ハードウェアスイッチ:WPSボタン、リセットボタン/USB機能:メディアサーバ(DLNA機能対応)、ファイルサーバ(Samba、FTP)、プリンタサーバ、HDD共有
質量(kg)1.656
質量(g)330
外形寸法(mm)172×145×60
電源DC +19V 1.58A +12V 2A
保証期間2年間
LED電源LED、LAN LED、WAN LED、USB LED、5GHz/2.4GHz LED
アンテナ内蔵 dBiアンテナ5本
伝送速度1000/100/10Mbps
USBポートUSB 2.0 x 2ポート