コクヨ
ポケットアルバム<カラータグ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
注文コード
01243558
品番
CTア-935B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥630
背にカラータグのプレートが付いた「透明の3段式ポケットアルバム」です。
高透明ポケットで中身の写真が見やすく映えます。
色
青
仕様
透明PPケース入り
幅(mm)
157
高さ(mm)
298
背幅(mm)
49
材質(表紙)
PP
台紙
白
収納枚数(枚)
360(E・Lサイズ)
台紙枚数(枚)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01243558
CTア-935B
27187098
ア-NPV30B
ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム
コクヨ
1冊
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です