ポケットアルバム<カラータグ>
背にカラータグのプレートが付いた「透明の3段式ポケットアルバム」です。
高透明ポケットで中身の写真が見やすく映えます。
- 仕様
- 透明PPケース入り
- 幅(mm)
- 157
- 高さ(mm)
- 298
- 背幅(mm)
- 49
- 材質(表紙)
- PP
- 台紙
- 白
- 収納枚数(枚)
- 360(E・Lサイズ)
- 台紙枚数(枚)
- 60
- 内容量
- 1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01243558 | CTア-935B | 27187098 | ア-NPV30B | ![]() | ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム | コクヨ | 1冊 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 01243567 | CTア-935LG | 27187107 | ア-NPV30G | ![]() | ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム | コクヨ | 1冊 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 01243576 | CTア-935P | 27187116 | ア-NPV30P | ![]() | ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム | コクヨ | 1冊 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 01243585 | CTア-935T | 27187098 | ア-NPV30B | ![]() | ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム | コクヨ | 1冊 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |




















