曜日別特売
CTア-935P ポケットアルバム<カラータグ> コクヨ 01243576

ポケットアルバム<カラータグ>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
01243576
品番
CTア-935P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630

背にカラータグのプレートが付いた「透明の3段式ポケットアルバム」です。
高透明ポケットで中身の写真が見やすく映えます。

色
ピンク
仕様
透明PPケース入り
幅(mm)
157
高さ(mm)
298
背幅(mm)
49
材質(表紙)
PP
台紙
白
収納枚数(枚)
360(E・Lサイズ)
台紙枚数(枚)
60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01243576CTア-935P27187116ア-NPV30PCTア-935P ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム コクヨ 27187116ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリムコクヨ1冊
¥2,198
税込¥2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする