メイ-NF10YR 名刺ファイルα<ノビータα> コクヨ 01245597

名刺ファイルα<ノビータα>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード01245597 品番メイ-NF10YR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

名刺やカードを所有し、併用してデジタル管理もしたい方に最適 表紙がソフトで超薄型の名刺ポケットファイルです。薄いので持ち運びに便利。 ジョイント機構により、同シリーズの名刺ブックαへの差込が可能 個性豊かな6色をご用意 名刺が落ちにくく取り出しやすい中芯がある横入れタイプ。 名刺のデジタル管理ができる名刺CamiApp読取台紙(4枚用)付き

サイズA4 オレンジ 収納枚数(枚)200 最大収納枚数(枚)台紙/10 仕様ヨコ入れ、黒台紙、名刺CamiApp読み取りシート(4枚用)付き 材質(表紙)R-PP、(ポケット・ジョイントパーツ)PP 背幅(mm)4 外寸(幅W×高さH)(mm)239×307 収納寸法(mm)58×94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする