500ML 岐阜・山麓の天然水 モノタロウ 01245843

岐阜・山麓の天然水

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード01245843 品番500ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※賞味期限が7月までとなっておりますので、お早めにお飲みください。からだにやさしい軟水ミネラルウォーター。岐阜の養老山地で磨かれた安全できれいな天然水です。

仕様(採水地)岐阜県海津市南濃町 成分ナトリウム1.2mg/カルシウム0.35mg/マグネシウム0.17mg/カリウム0.12mg(100mLあたり) 種別ナチュラルミネラルウォーター 硬度16mg/L(軟水) pH値7.2(20℃) 原材料水(鉱水) 用途お茶やコーヒー、紅茶に。お酒の水割りに。炊飯やお料理に。 容量(mL)500
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※賞味期限が7月までとなっておりますので、お早めにお飲みください。
※開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお飲みください(賞味期限はキャップ部分に表示)
※容器への衝撃をお避けくだい。
※直射日光を避けて保存してください。
※白い結晶が見える事がありますが、ミネラル成分が結晶化したもので、品質には問題ありません。
※沸騰させるとミネラル分が分離沈殿、または浮遊することがありますが、品質には問題ございませんので安心してお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00755904
2017-09-03
用途:
仕事場での水分補給
Works20 様

買に行っても良いのですが重いので、宅配してくれると助かります。

対象商品:
00755904
2017-07-17
用途:
ウヰスキーの水割り

とても美味しくいただいています。特に、ウヰスキーの水割りは水道水では塩素の臭いが味を損ねる。

対象商品:
00755904
2016-08-27
用途:
飲用

サイズ的に使いやすいです。2Lボトルがあればもっと安くなるのでしょうか?

対象商品:
01245843
2016-05-26
用途:
販売再開は?

時々、リピートで購入。気が付けば、販売終了マーク。販売再開があれは良いです。

対象商品:
00755904
2016-02-15
用途:
自分用に購入しました。
平沢運輸株式会社 様

特別にクセもなく、美味しく飲んでいます。価格も安かったので満足しています。何より届けてくれるので重たいおもいをしないので助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
01245843
2016-03-22
用途:
コーヒーを沸かす
有限会社アンレーベル 様

2リッターと思い間違って購入
安いとは思わなかったが、気のせいかおいしかった。

対象商品:
00755904
2015-12-28
用途:
毎朝晩天然水を補給
その他業種

1回の量で適量のため衛生的で価格も満足して愛用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
01245843
2016-08-18
用途:
試し
サザレストン株式会社 様

言うことありません。水は美味しかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする