ステンレスセミパッチン

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01245974 品番 PP-16-SUS-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥405 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
許容荷重(N[kgf])175[17.9] 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板 種別設備・機械 仕上バレル研磨 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)34
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01245983
2024-07-06
用途:
鈑金カバー開閉蓋の留め金
アケボノ産業株式会社 様 (建設業・工事業)

他メーカーのパッチン錠よりもジョープリンス竹下は作りが良い。
1セットづつ個包装されているため、作業員に渡してもフックだけをなくす
粗忽な作業員が少なくなり、とても助かっています。

対象商品:
01245983
2024-06-20
用途:
板金加工品への取り付け
建設業・工事業

物は文句ないが、1ヶづつ個包装されているため使用の際に手間がかかる。
包装されていないケース単位の注文ができると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする