曜日別特売
GTU-32-20 組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション 01246516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GTU-32-20 組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション 01246516
GTU-32-20 組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション 01246516

組構式U字溝用グレーチング

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
溝幅(mm)200
荷重(側溝用)T-14
(側溝用)T-14
(側溝用)T-2
(側溝用)5.0kN/m<sup>2</sup>
(側溝用)T-6
内容量1枚注文コード01246516品番GTU-32-20
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。

用途
側溝用
種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式溝幅(mm)200表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ長さA(mm)260寸法b(mm)995寸法h(mm)32荷重(側溝用)T-14寸法w(mm)190質量(kg/枚)11.7アングル寸法(mm)L-40×40×5
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01246464
2024-05-07
用途: 溝の蓋

溝に置いたらアングルが歪んでいて、ガタガタします。

対象商品 : 01246464
2024-04-30
用途: 溝の蓋

溝に置いたところ、歪んでおり、ガタガタで使い物になりませんでした。
検査依頼したところ、3ミリ以内の歪みは規格内ということで正品とのこと。
3ミリ以内の歪みは普通にある商品です。

対象商品 : 01246464
2024-05-01
用途: 溝の蓋

溝に置いたところ、製品が歪んでおり、ガタガタして使い物になりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 01246428
2021-11-24
用途: 溝の蓋
株式会社玉清製造業

ピッタリ収まり、使いやすかったです。また注文したいと思います。

対象商品 : 01246437
2018-08-03
用途: 劣化の為の取替え
サービス業

サイズが合うのがこの商品を含め少なかったですが、しっかりとしていて、思っていた通りの物が届きました。

対象商品 : 01246525
2016-03-12
用途: 駐車場建設
サービス業

実にしっかりしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする