因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー立面45°
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
材質
PVC
注文コード
01248205
品番
SCF-140-G
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スリムコーナー立面45°
材質
PVC
色
グレー
寸法A(mm)
147
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
67