因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー立面45°
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
材質
PVC
トラスコ品番
761-5078
注文コード
01248318
品番
SCF-77-I
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スリムコーナー立面45°
トラスコ品番
761-5078
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
82
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
61