因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー立面45°
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
材質
高耐候性特殊樹脂
注文コード
01248345
品番
SCF-66-B
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スリムコーナー立面45°
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラウン
寸法A(mm)
67
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
58