因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
ミニスリムコーナー立面90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01248397
品番
SCM-77-B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類
スリムコーナー立面90°
トラスコ品番
761-5086
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラウン
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
82