3/22より値下げ!現場を応援

SCM-77-K ミニスリムコーナー立面90° 因幡電工 01248424 SCM-77-K ミニスリムコーナー立面90° 因幡電工 01248424

ミニスリムコーナー立面90°

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01248424 品番 SCM-77-K
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699
種類スリムコーナー立面90° 材質高耐候性特殊樹脂 ブラック 寸法A(mm)82 寸法B(mm)68 寸法C(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする