3/22より値下げ!現場を応援
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
ミニスリムコーナー立面90°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01248433
品番
SCM-77-W
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
値下げ
¥
699
バスケットに入れる
種類
スリムコーナー立面90°
材質
PVC
色
ホワイト
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
82