因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
ミニスリムコーナー立面90°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01248458
品番
SCM-66-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
種類
スリムコーナー立面90°
材質
PVC
色
グレー
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
75