ミニスリムコーナー立面90°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01248485 品番 SCM-66-W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
種類スリムコーナー立面90° 材質PVC ホワイト 寸法A(mm)67 寸法B(mm)62 寸法C(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする