因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
異径ジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01248503
品番
SDR-140-100-G
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
異径ジョイント
用途
壁面取り出し用
材質
PVC
色
グレー
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
109