端末カバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 材質高耐候性特殊樹脂 注文コード01248695 品番SEN-66-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は色・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
種類端末カバー 材質高耐候性特殊樹脂 ブラウン 寸法A(mm)25 寸法B(mm)70 寸法C(mm)63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01248695 SEN-66-B 78631447 SE-66-B 端末カバー 因幡電工 端末カバー 因幡電工 1個 369 税込406 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01248695
2022-05-24
用途:
既存エアコンダクトの補修
建設業・工事業

10年前の設備でしたので該当端末カバーが他点では販売していなかったので助かりました。

対象商品:
01248713
2018-09-10
用途:
エアコン配管用端末用
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

この端末カバーを使用しないと何年か後にダクトが下がり配管が丸見えになる。必ず付けるようにしている。

1人が参考にしています
対象商品:
01248713
2018-12-04
用途:
既設のエアコンダクト端末カバー

既設のエアコンダクトに端末カバーを取付致しましたが、管の曲がり角に当たる所だった為に大変苦労致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする