曜日別特売
SEN-66-I 端末カバー 因幡電工 01248713

 

SEN-66-I 端末カバー 因幡電工 01248713
SEN-66-I 端末カバー 因幡電工 01248713
SEN-66-I 端末カバー 因幡電工 01248713
SEN-66-I 端末カバー 因幡電工 01248713

端末カバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
アイボリー
寸法B(mm)70
内容量1個注文コード01248713品番SEN-66-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
種類端末カバー材質PVCアイボリー寸法A(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)63

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01248713SEN-66-I78631429SE-66-ISEN-66-I 端末カバー 因幡電工 78631429端末カバー因幡電工1個
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01248695
2022-05-24
用途: 既存エアコンダクトの補修
建設業・工事業

10年前の設備でしたので該当端末カバーが他点では販売していなかったので助かりました。

対象商品 : 01248713
2018-09-10
用途: エアコン配管用端末用
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

この端末カバーを使用しないと何年か後にダクトが下がり配管が丸見えになる。必ず付けるようにしている。

1が参考にしています
対象商品 : 01248713
2018-12-04
用途: 既設のエアコンダクト端末カバー

既設のエアコンダクトに端末カバーを取付致しましたが、管の曲がり角に当たる所だった為に大変苦労致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする