因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
フリーコーナージョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01248948
品番
SFJ-100-B
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
種類
フリーコーナージョイント
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラウン
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
40
注意
※必ずSFSと組み合わせてご使用ください。
※フリーコーナーの蛇腹部を2ピッチ(2山)はめ込んでご使用ください。