因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
フリーコーナージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01248993
品番
SFJ-77-B
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
種類
フリーコーナージョイント
トラスコ品番
761-5264
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラウン
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
35
注意
※必ずSFSと組み合わせてご使用ください。
※フリーコーナーの蛇腹部を2ピッチ(2山)はめ込んでご使用ください。