フリーコーナージョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01249036 品番 SFJ-77-W
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別) アウトレット
¥249199
種類フリーコーナージョイント 材質PVC ホワイト 寸法A(mm)83 寸法B(mm)66 寸法C(mm)35
注意
※必ずSFSと組み合わせてご使用ください。
※フリーコーナーの蛇腹部を2ピッチ(2山)はめ込んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする