SFS-77 フリーコーナーサドル 因幡電工 01249115 SFS-77 フリーコーナーサドル 因幡電工 01249115 SFS-77 フリーコーナーサドル 因幡電工 01249115

フリーコーナーサドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01249115 品番 SFS-77
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
トラスコ品番761-5299 材質SUS304 種類フリーコーナーサドル 寸法A(mm)75 寸法B(mm)63 寸法C(mm)18 寸法E(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01249115
2021-03-27
用途:
エアコン配管の固定
その他業種

フリーコーナーの固定に。今回は太さ77のダクトだったので、サドルも77。ビス用のあなの径4.0mm。
1点止めです。ビスは添付されていません。ダクトを固定するビスで。

2016-07-24
用途:
外構作業

サイト内の商品案内写真の一部に取り付け用のビスが写っている。
商品自体には同梱されていない。まぎらわしい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
01249124
2016-02-06
用途:
空調機配管材をフリージョイントの固定

強度が足りない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする