曜日別特売
SFS-66 フリーコーナーサドル 因幡電工 01249124

 

SFS-66 フリーコーナーサドル 因幡電工 01249124
SFS-66 フリーコーナーサドル 因幡電工 01249124
SFS-66 フリーコーナーサドル 因幡電工 01249124

フリーコーナーサドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)60
内容量1個注文コード01249124品番SFS-66
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
材質SUS304種類フリーコーナーサドル寸法A(mm)60寸法B(mm)58寸法C(mm)18寸法E(Φmm)4

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01249115
2021-03-27
用途: エアコン配管の固定
その他業種

フリーコーナーの固定に。今回は太さ77のダクトだったので、サドルも77。ビス用のあなの径4.0mm。
1点止めです。ビスは添付されていません。ダクトを固定するビスで。

2016-07-24
用途: 外構作業

サイト内の商品案内写真の一部に取り付け用のビスが写っている。
商品自体には同梱されていない。まぎらわしい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 01249124
2016-02-06
用途: 空調機配管材をフリージョイントの固定

強度が足りない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする