※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIF-100-I 段差継手 因幡電工 01249158 SIF-100-I 段差継手 因幡電工 01249158 SIF-100-I 段差継手 因幡電工 01249158

段差継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01249158 品番 SIF-100-I
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類段差継手 用途幕板(段差50mm以上)越え用 トラスコ品番761-5302 材質PVC アイボリー 寸法A(mm)108 寸法B(mm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする