因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
段差継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01249167
品番
SIF-100-K
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
段差継手
用途
幕板(段差50mm以上)越え用
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
74