因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
段差継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01249194
品番
SIF-66-G
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
種類
段差継手
用途
幕板(段差50mm以上)越え用
材質
PVC
色
グレー
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
64