ABSM-90 アルミベンチストッカー グリーンライフ 01251154

 

ABSM-90 アルミベンチストッカー グリーンライフ 01251154 ABSM-90 アルミベンチストッカー グリーンライフ 01251154

アルミベンチストッカー

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01251154 品番ABSM-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐久性に優れたベンチ型収納ボックス。
ベランダ台、ベンチとしてもご使用頂けます。
ガーデニング用品などの収納にピッタリ!!又灯油缶の収納も可能です。
アジャスター付き。
-

材質本体/アルミ(エポキシ樹脂塗装)、キャップ類/ポリエチレン、アジャスター/エチレン酢酸ビニール、ダンパー/亜鉛ダイキャスト 質量(kg)8.7 チタングレー、木目 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×400×415 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×45×48.5 耐荷重(kg)座面部/約100、収納部/約80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21005924
2020-11-20
用途:
バルコニーで洗濯用備品やパラソルを収納
卸売・小売業

最高に気に入っています。バルコニーでパラソルや洗濯用備品を収納するのに役立てています。見た目もスッキリでバルコニーに4台置いています。

対象商品:
21005924
2020-08-27
用途:
外で使う玩具の収納
医療・福祉・介護関連業

重くなく、組み立てもスムーズに出来ました。軽い(一人では無理ですが…)ので、移動も楽に出来ます。座れるのも魅力です。

対象商品:
21005924
2020-08-17
用途:
家庭菜園の道具、肥料等の収納及び休憩時の椅子
農・林・水産業

実は以前から小さいサイズを2台使用していましたので、今回一番大きなサイズを追加しました。
重宝しています。

対象商品:
01251145
2020-05-21
用途:
作業道具入れ
農・林・水産業

軽くて丈夫
ベンチとしても使えて便利
組み立ても簡単でした

対象商品:
01251136
2019-08-28
用途:
物干しヤード(ベランダ)に置いて、物干し用のハンガーや洗濯バサミ等を収納するのに使用している。
その他業種

組み立てに予想外の時間を要した。
側板や後ろ板の向きや順序を間違えて、2回元へ戻ってやり直した。
少しくらいコストがかかっても組立品で販売した方がよいのではないかと感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
01251136
2018-10-12
用途:
災害用品の収納
有限会社計装プラザ 様

改良の余地があります。特に苦労したのは蝶番の取り付けで、取り付け穴を広げる等追加工もしましたが、ついに取り付けを諦め、蓋をそのまま被せて使うようにしました。配送された状態でそのまま組立てられる人はいないでしょう。大変気に入った製品だけに、細かい配慮が欠けているのは残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
01251136
2018-03-23
用途:
園芸用品保管庫
De-NOx計測コンサルタント 様 (サービス業)

蓋がキッチリと閉まって密閉式の方が良いと思いますがね。

対象商品:
01251154
2014-11-02
用途:
ベランダで園芸用品をしまう

ふたと本体との密閉性を高めて、虫などが入らないようにしてほしい。また、女性がひとりで組み立てることは難しいと思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする