※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

断熱ドレンホース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01251364 品番 DSH-20N
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。

全長(m)20 材質PVC、断熱材/発泡PE 用途エアコン用 トラスコ品番761-2991 厚さ(mm)6 ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
移動式スポットクーラのドレン抜き用
卸売・小売業

直接排水口へ スポットクーラのドレン水を排水出来て好評でした。
排水タンクへ排水をためると 1日何回も排水必要な為 使用してよかったです。

2024-12-07
用途:
標準工事に使用
建設業・工事業

カフスも色々揃っていて使い勝手がとても良いです。部材費は掛かりますが手間はかなり省けるので日常的に使用してます。

対象商品:
01251346
2020-06-29
用途:
ルームエアコン取り付け工事
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

室内配管テープ巻仕上げ時には、このドレンホースを使用して結露を防いでいます。
室外で、このドレンホースの先端にVP13のソケットをねじ込んで仕上げです。

6人が参考にしています
対象商品:
01251346
2017-03-23
用途:
室内エアコン工事時
サービス業

室内ドレンホース工事時、工事し易くテーピングも遣り易く大変結構

1人が参考にしています
対象商品:
01251346
2016-07-28
用途:
エアコン工事
NAGAYASU 様

ホース内がフラットなので、横引きが長い部分などでは通常のホースを使うよりスムーズに水が流れます。

3人が参考にしています
対象商品:
01251346
2015-10-30
用途:
エアコンのドレン

さすがメーカー品です。問題ありません。カフス付きであれば尚良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする