DSH-25N 断熱ドレンホース 因幡電工 01251382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

断熱ドレンホース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース内径(Φmm)25
内容量1巻注文コード01251382品番DSH-25N
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。

用途エアコン用全長(m)20材質PVC、断熱材/発泡PEトラスコ品番761-3032厚さ(mm)6ホース内径(Φmm)25ホース外径(Φmm)37

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 移動式スポットクーラのドレン抜き用
卸売・小売業

直接排水口へ スポットクーラのドレン水を排水出来て好評でした。
排水タンクへ排水をためると 1日何回も排水必要な為 使用してよかったです。

2024-12-07
用途: 標準工事に使用
建設業・工事業

カフスも色々揃っていて使い勝手がとても良いです。部材費は掛かりますが手間はかなり省けるので日常的に使用してます。

対象商品 : 01251346
2020-06-29
用途: ルームエアコン取り付け工事
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

室内配管テープ巻仕上げ時には、このドレンホースを使用して結露を防いでいます。
室外で、このドレンホースの先端にVP13のソケットをねじ込んで仕上げです。

6が参考にしています
対象商品 : 01251346
2017-03-23
用途: 室内エアコン工事時
サービス業

室内ドレンホース工事時、工事し易くテーピングも遣り易く大変結構

1が参考にしています
対象商品 : 01251346
2016-07-28
用途: エアコン工事
NAGAYASU

ホース内がフラットなので、横引きが長い部分などでは通常のホースを使うよりスムーズに水が流れます。

3が参考にしています
対象商品 : 01251346
2015-10-30
用途: エアコンのドレン

さすがメーカー品です。問題ありません。カフス付きであれば尚良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする