はがき用紙 両面マルチプリント紙 厚手 ポストカード ホワイト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) 注文コード01251407 品番EJH-M200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レーザープリンタ、インクジェット、コピー機など、プリンタを選ばず印刷できるマルチプリントタイプのハガキ用紙です。
折れにくく美しい白さを持つ用紙で上品に仕上がります。
しっかりとしたコシがあり、高級感のある厚手タイプです。
宛名面には7桁の郵便番号枠が入っています。
試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」をお使いいただくと、簡単にデザイン・印刷が可能です。

サイズはがき 紙厚(mm)0.233 ホワイト 付属品テストプリント用紙×2枚 白色度(%)93 用紙マルチプリントタイプ 紙質スーパーファイン紙 坪量(g/m2)209.3 用紙サイズはがき 郵便番号欄あり 印刷方式両面 入数200枚 適合プリンタインクジェットプリンター 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
しばらく会えてない人にポストカードの様に送りました
メナードフェイシャルサロン シルフィ ソアー 様 (サービス業)

インクジェットなので、色合いも綺麗で季節にあったポストカードが出来ました。
コミュニケーションをとるためのカードになると思います。

2024-11-04
用途:
喪中はがき

全く問題なくインクジェットプリントで作成できました。

対象商品:
01251407
2018-10-08
用途:
挨拶状等
横浜トヨペット株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品に大きな問題はありませんが、購入に苦労してました。家電量販店では在庫が1〜2個あれば良いい方で、だいたい取り寄せで1週間とか言われてました。モノタロウさんだといつでも在庫あるので、急に必要になった時でも安心です。今後ともよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする