3ボタン Bluetooth IRマウス(Sサイズ)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01251608 品番M-BT12BRRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

省電力で電池が長持ちするIR LEDセンサーを搭載。Bluetooth(R)3.0規格に対応したワイヤレスマウス。

適合規格Bluetooth(R)3.0 Class2/プロファイル:HID(HumanInterfaceDevice) 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 仕様(射出光線種類)不可視波長域 トラスコ品番828-2873 レッド サイズSサイズ 質量(g)(マウス本体)約50(電池含まず) 電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれカ2本 定格電圧(V)3 対応OSWindowsRT〜RT8.1、Windows8〜8.1、Windows7(〜SP1)、WindowsVista(〜SP2)、WindowsXP(SP2〜SP3)、MacOSX10.6〜10.6.8、OSX10.7〜10.7.5、OSX10.8〜10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46) 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 分解能1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)55.9×92.0×37.0 通信方式FHSS LED色不可視光(赤外線) ボタン数3個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約155時間 連続待機時間約307日 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 電池使用可能期間想定/約277日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01251608 M-BT12BRRD 73041256 M-K5BRKBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01251574
2020-09-14
用途:
自宅にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に接続できて、すぐに使えました。小さくて扱いやすいです。

対象商品:
01251608
2019-09-16
用途:
モバイルPC操作時
建設業・工事業

コードレスマウスは、持運びには小さい方が良く、しかし、作業時は操作性を重視するとある程度の大きさが必要です。本商品は、その両方の要求をクリアしたサイズで大変便利です。コスパも良いです。

対象商品:
01251574
2019-07-15
用途:
お家用のマウス

イメージよりも小ぶりなサイズです。ホイールもカリカリといった感じ。自動でパワーオフしてくれていると感じます、スリープかな?価格的にも満足です。

対象商品:
01251574
2020-05-01
用途:
小さめのノートパソコンのマウスとして使用。
その他業種

コンパクトなので、ちょうど良かったです。性能は問題ありません。

対象商品:
01251617
2019-01-26
用途:
仕事用に購入しました。
M-art corporation 様 (卸売・小売業)

業務上スクロールホイールを多用するのですが、他社製品よりなめらかでカチカチ音がしないので気に入っています。左右のクリックは少し固め。

対象商品:
01251617
2019-01-11
用途:
iMac(Late 2017) OS10.14にて使用
エムテックス 様

手の小さい私にはちょうど良いサイズ、重さも気にならない。
操作感はAppleのマジックマウスより数段上。
マジックマウスは箱の中でお休み中です。

対象商品:
01251574
2019-01-24
用途:
Surface用に
株式会社セーコウ 様

USB口が少ないので助かります。
もう少し安価だと尚良いのですが。

対象商品:
01251608
2019-01-19
用途:
Windows 用
その他業種

接続も簡単で何の支障もなく、スムーズな動きで快適に使用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする