適合規格Bluetooth(R)3.0 Class2/プロファイル:HID(HumanInterfaceDevice)
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
仕様(射出光線種類)不可視波長域
トラスコ品番828-2874
色シルバー
サイズSサイズ
質量(g)(マウス本体)約50(電池含まず)
電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれカ2本
定格電圧(V)3
対応OSWindowsRT〜RT8.1、Windows8〜8.1、Windows7(〜SP1)、WindowsVista(〜SP2)、WindowsXP(SP2〜SP3)、MacOSX10.6〜10.6.8、OSX10.7〜10.7.5、OSX10.8〜10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)55.9×92.0×37.0
通信方式FHSS
LED色不可視光(赤外線)
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約155時間
連続待機時間約307日
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
電池使用可能期間想定/約277日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式