M-LS11DLBK 5ボタン ワイヤレスレーザーマウス エレコム 01251662

5ボタン ワイヤレスレーザーマウス

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01251662 品番M-LS11DLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,060
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを搭載!
フィット感がよく快適な操作を実現するエルゴノミクスデザインを採用したレーザーマウス。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納 ブラック サイズMサイズ 質量(g)(マウス本体)約60※電池含まず、(レシーバ)約2 タイプレーザー式 規格JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれカ2本 定格電圧(V)(本体)3 対応OSWindowsRT〜RT8.1、Windows8〜8.1、Windows7(〜SP1)、WindowsVista(〜SP2)、WindowsXP(SP2〜SP3)、MacOSX10.6〜10.6.8、OSX10.7〜10.7.5、OSX10.8〜10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46) コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)60.3×100.0×37.0、(レシーバ)15.0×18.0×6.0 通信方式GFSK 読取レーザー方式 ボタン数5個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約100時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約197日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 電池使用可能期間想定/約178日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01251678
2016-06-23
用途:
事務作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

手にフィットして大変使いやすいです。
重さもちょうど良く、使いやすいです

対象商品:
01251662
2016-05-23
用途:
事務所
株式会社 北濃工務店 様

良い商品です
ありがとうございます

2016-05-08
用途:
事務所
株式会社 北濃工務店 様

良い商品です
ありがとうございます

対象商品:
01251662
2015-03-30
用途:
PC操作

GOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする