付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納
色ブルー
サイズMサイズ
質量(g)(マウス本体)約60※電池含まず、(レシーバ)約2
タイプレーザー式
規格JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれカ2本
定格電圧(V)(本体)3
対応OSWindowsRT〜RT8.1、Windows8〜8.1、Windows7(〜SP1)、WindowsVista(〜SP2)、WindowsXP(SP2〜SP3)、MacOSX10.6〜10.6.8、OSX10.7〜10.7.5、OSX10.8〜10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)60.3×100.0×37.0、(レシーバ)15.0×18.0×6.0
通信方式GFSK
読取レーザー方式
ボタン数5個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約100時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約197日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
電池使用可能期間想定/約178日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合