東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの 残留塩素計
東亜DKKの 残留塩素測定器
ポータブル残留塩素計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
01252974
品番
RC-31P-Q
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
無試薬で簡単測定、防水構造。
ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。
採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。
DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式
ポーラログラフ法
測定対象
遊離残留塩素
電池寿命
約1200時間(推定値)
検水
水道吐水(pH:pH5.8〜8.0、電気伝導率:8mS/m以上)
測定範囲
(残留塩素)0〜2.00mg/L、(温度)0〜45℃
電源
単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
付属品
残留塩素電極(測定セル付)/CLS-221AA、カソード用研磨紙/6542660K、遊離残留塩素シンプルパックミニ(6個)/143C472、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書
仕様
合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
注意
※定期的にDPD法との相関をご確認のうえご使用ください。