Wiha(ビーハ/ノガ)
Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
最大締付トルク(N・m)
6.6
注文コード
01254426
品番
2899IP15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
最大締付トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
481-3405
全長(mm)
130
質量(g)
36
最大締付トルク(N・m)
6.6
刃先
15IP