Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ヘックスローブビット
システム6 トルクス両頭ブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256307
品番
284T30-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃先
T30×T40
トラスコ品番
481-3090
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
150
質量(g)
34
先端サイズ
T30、T40
軸長(mm)
150
先端形状
トルクス
本数
1
両頭機能
両頭