画像準備中

ISO外径ねじ切チップ60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップ寸法(mm)27 材質/仕上MXC 注文コード01266012 品番27ER5.5ISO MXC
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はチップ寸法・材質/仕上・内容量など240種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上MXC ピッチ(mm)5.5 勝手 使用コーナー数3 材種MXC チップ寸法(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする