カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
スパイラルツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チップサイズ
H32
注文コード
01268618
品番
SRH32-5
参考基準価格(税別)
¥108,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
32
刃数
5
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
32
取付ねじ
SR-S32
首長(mm)
60
チップサイズ
H32
適合トルクスキー
SR-K22
切削油
穴有